Fusible roscado midi lámina

Ref.: 0731312150

FUSIBLE ROSCADO 150A

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Audi

- BMW

- Renault

- Seat

- Skoda

- Volvo

- VW

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0731312150

Ficha Técnica

32408192.pdf