Fusible enchufable OTO-JLP

Ref.: 073120330
Ver todas las versiones

FUSIBLE JCASE MINI 30 AMP.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Citroen: C1

- Honda: Civic

- Mazda: MX 5

- Peugot: 107

- Suzuki: Grand Vitara

- Toyota: Aygo, Rav4, Yaris

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad

12 mm
Más Información

Corriente máxima

30 A
Más Información

Anchura

14.5 mm
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Tensión nominal máxima

58 V/CC
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

853610500900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

073120330

Ficha Técnica

32408192.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!