900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FUSIBLE JCASE 30 AMPERIOS

Más vistas
Referencia: 073120230
Descripción
FUSIBLE JCASE 30 AMP.
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Para montaje en vehículos:
- Ford: Focus, Mondeo, Transit
- Honda: Accord, Civic
- Hyundai: Accent, Coupe, Getz, Matrix
- Jeep: Grand Cherokee
- Mazda: 2, 3, 5, 6
- Mini: Cooper S
- Nissan: Almera, Primera, Patrol, Micra
- Opel: Astra, Zafira
- Subaru: Legacy
- Suzuki: Grand Vitara
- Toyota: Corolla, Landcruiser, Avensis,Yaris
- Volvo: Series 40 y 50

Ver más

Remitente:
Destinatario: