Fusible plano ATO

Ref.: 0731000025
Ver todas las versiones

FUSIBLE ENCHUFABLE BLANCO 25 AMP.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

FUSIBLE UNIVERSAL ENCHUFABLE BLANCO 25 AMP.

Corriente máxima

25 A
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0731000025

Ficha Técnica

32408191.pdf