Fusible plano ATO

Ref.: 0731040
Ver todas las versiones

FUSIBLE ENCHUFE 40 AMP.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

FUSIBLE DE TIRA AMP40 NARANJA

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

40 A
Más Información

Formulario

C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Estañado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.480 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0731040

Ficha Técnica

32408191.pdf