Fusible plano MINI Silver

Ref.: 073130015
Ver todas las versiones

FUSIBLE "MINI" ENCHUFE 15 AMP.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fusible de enchufe plano Mini

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

15 A
Más Información

Formulario

F
Más Información

Color

Turquesa
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Plateado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

073130015

Ficha Técnica

32408193.pdf