Fusible plano MINI-FLP Silver

Ref.: 073130230
Ver todas las versiones

FUSIBLE-MICRO-ENCHUFE-30AMP

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fusible de enchufe plano Micro

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

30 A
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tensión nominal máxima

58 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Plateado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.620 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

073130230

Ficha Técnica

32408193.pdf