Fusible plano MAXI Silver

Ref.: 073130150
Ver todas las versiones

FUSIBLE "MAXI" ENCHUFE 50 AMP.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fusible de enchufe plano Maxi

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

50 A
Más Información

Formulario

E
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Plateado
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

DIN

72581
Más Información

Código del sistema armonizado

85361050900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.100 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

073130150

Ficha Técnica

32408193.pdf