900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FRONTAL DE CABEZA, 1 LED

Más vistas
Referencia: 0827809120
Descripción
FRONTAL DE CABEZA, 1 LED
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Lámpara frontal de cabeza orientable de potencia regulable.
Características
- Foco orientable 90º (dispone de 4 posiciones de trabajo).
- Potenciómetro de regulación de intensidad de iluminación en la parte posterior de la cinta (donde se alojan las pilas).
- Regulador del foco (zoom para concentrar el haz de luz y abarcar mayor o menor campo de iluminación).
- Cintas elásticas ajustables para adaptarlas perfectamente al contorno de la cabeza.
- Suministrado en envase plástico para guardar y proteger el frontal cuando no es utilizado.
- Posibilidad de utilizar sobre un casco de protección de obra.
- La cinta ajustable dispone de bandas antideslizantes en su cara interna.
Ventajas
- Foco orientable: permite trabajar de forma cómoda y operar en varias posiciones de trabajo.
- Regulación de intensidad y foco de trabajo: permite adaptar iluminación al trabajo a realizar.
- Alta capacidad de iluminación.
Beneficios
- Frontal de cabeza versátil: permite trabajar con comodidad y adaptar la intensidad, foco y posición de la lámpara a la situación del trabajo a desempeñar.

Ver más

Remitente:
Destinatario: