Protector frontal para coches universal

Ref.: 0899603
Ver todas las versiones

FRONT-WNGPROT-CAR-NYLON-100X300CM

Descripción

FRONT-WNGPROT-CAR-NYLON-100X300CM

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

1 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

716.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899603