Ref.: 0683532904961 1

FRNLOK-EL-CHIPTRONIC-CARD

FRNLOK-EL-CHIPTRONIC-CARD

Descripción

FRNLOK-EL-CHIPTRONIC-CARD

EAN

4052703450787
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46171501
Más Información

UNSPSC 9.0501

46171501
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Material

Acero/plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Batería recargable/designación de la batería

3,0 V CR123 A
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

48.6 mm
Más Información

Distancia entre orificios (horizontal)

48.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!