EAN | 4050382690036 |
Unidades de envasado | 2 |
UNSPSC 60801 | 31162403 |
UNSPSC 9.0501 | 31162403 |
Superficie | Sin tratar/galvanizado pasivado en azul/brillante |
Diámetro | 50 mm |
Distancia entre orificios | 30 mm |
Material | Haya/acero inoxidable/acero |
Capacidad de carga | 150 kg |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 17.5 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diámetro interno | 42 mm |