Ref.: F135119072917 1

FRMSYS-VIONARO-H89-SLVRGREY-NL400MM

FRMSYS-VIONARO-H89-SLVRGREY-NL400MM

Descripción

FRMSYS-VIONARO-H89-SLVRGREY-NL400MM
Marco Vionaro H89
Forma definida y diseño estrecho de 13 mm
  • El práctico cajón estándar apto para cualquier aplicación

  • Interior y exterior recto a 90°

  • Ajuste tridimensional por los valores positivos y negativos del intervalo de ajuste

  • Lateral integrado, ajuste de ángulo de inclinación y altura

  • Ajuste de profundidad opcional

  • No es necesario actuar sobre la base

  • Montaje del panel frontal sin necesidad de herramientas

  • El sistema deslizante Dynapro se puede utilizar en cajones de madera y Vionaro

Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.

EAN

9003012671276
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Acero
Más Información

Color

Similar a RAL 9006
Más Información

Altura

89 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad mínima de instalación

403 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

F135119072

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407231.pdf

Ficha Técnica

32407232.pdf

Ficha Técnica

32407233.pdf

Ficha Técnica

32407234.pdf