Ref.: F135106792917 1

FRMSYS-VIONARO-H249-SIL-GR-NL600MM

FRMSYS-VIONARO-H249-SIL-GR-NL600MM

Descripción

FRMSYS-VIONARO-H249-SIL-GR-NL600MM
Lateral
Vionaro H249
Forma definida y diseño estrecho de 13 mm
  • Bastidor alto y cerrado

  • Interior y exterior recto a 90°

  • Ajuste tetradimensional por los valores positivos y negativos del intervalo de ajuste

  • Lateral integrado, ajuste de inclinación y altura

  • Ajuste de profundidad opcional

  • No es necesario actuar sobre la base

  • Montaje frontal sin herramientas

  • Posibilidad de montaje de guía Dynapro en cajones de madera y Vionaro

Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.

EAN

9003012721964
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Color

Similar a RAL 9006
Más Información

Altura

249 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad mínima de instalación

603 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

F135106792

Ficha Técnica

32407244.pdf

Ficha Técnica

32407245.pdf