Ref.: F135124124917 1

FRMSYS-VIONARO-H121-SLVRGREY-NL450MM

FRMSYS-VIONARO-H121-SLVRGREY-NL450MM

Descripción

FRMSYS-VIONARO-H121-SLVRGREY-NL450MM
Marco Vionaro H121
Forma definida y diseño estrecho de 13 mm
  • Elegante altura intermedia para aplicaciones especiales

  • Interior y exterior recto a 90°

  • Ajuste tridimensional por los valores positivos y negativos del intervalo de ajuste

  • Lateral integrado, ajuste de ángulo de inclinación y altura

  • Ajuste de profundidad opcional

  • No es necesario actuar sobre la base

  • Montaje del panel frontal sin necesidad de herramientas

  • El sistema deslizante Dynapro se puede utilizar en cajones de madera y Vionaro

Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.

EAN

9003012672952
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Acero
Más Información

Color

Similar a RAL 9006
Más Información

Altura

121 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

F135124124

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407239.pdf