Ref.: F135106780917 1

-FRMSYS-VINAR-H249-SILVER-GRY-NL5

-FRMSYS-VINAR-H249-SILVER-GRY-NL5

Descripción

-FRMSYS-VINAR-H249-SILVER-GRY-NL5

EAN

9003012721940
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

31162403
Más Información

UNSPSC 9.0501

31162403
Más Información

Material

Aluminio
Más Información

Color

Similar a RAL 9006
Más Información

Altura

249 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Profundidad mínima de instalación

503 mm
Más Información

Ajuste de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

F135106780

Ficha Técnica

32407244.pdf

Ficha Técnica

32407245.pdf