Fondo poliuretano pigmentado blanco 2 componentes FPB

Ref.: 0893700170
Ver todas las versiones

FONDO PU BLANCO FPB 4L

Descripción

•Excelente tixotropía.
•Excelente blancura.
•Muy buena capacidad de cubrimiento.
•Excelente adherencia
•Excelente lijado.
•Buena elasticidad y rendimiento.
•Muy apropiado para el mueble engeneral: todo tipo de chapas y macizos DM y DMF.

Atención
Producto para uso exclusivo dentro de instalaciones industriales (Real Decreto 117/2003).

Relación de mezcla

2:1
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Alquilato
Más Información

Periodo de uso

6 mes
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

5.76 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.44 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

28 %
Más Información

Tiempo de secado

6 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893700170

Hoja de datos de seguridad

03962721.PDF