Idónea para iluminar cortas distancias en un área amplia
Hasta aprox. 50 metros
Protección excepcional contra el agua y la suciedad
Profundidad |
78 mm |
Flujo luminoso |
1800 lm |
Clase de protección IP |
IP 6K9K |
Tipo de lámpara |
LED |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Marca de aprobación |
ADR |
Longitud |
89 mm |
Nivel de potencia |
20 W |
Diseño |
Incluye soporte y cable de 0,5 m |
Anchura |
69 mm |
Formulario |
Óvalo |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Fundición de aluminio |
Tensión nominal máxima |
36 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Material de la lente del faro |
Plástico |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Número de LED |
2 Uds |
Longitud del cable |
0.5 m |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
393.000 g |
Altura |
78 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081245330 |