900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FOCO TRABAJO LED360º

Más vistas
Descripción
FOCO TRABAJO LED360º
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Luz suave, agradable y sin sombras para un trabajo sin fatiga.
• Panel LED con diodos LED SMD e alta eficiencia (> 125 lm/W).
• Carcasa resistente a golpes y roturas
• No es necesario realizar un cambio de lámpara eléctrica.
• Consumo de corriente reducido
• Sin tiempo de calentamiento ni de precalentamiento.
• Made in Germany.
Suministro
• Bolsa de transporte en color negro.
• Correa con mosquetón.
Campo de aplicación
Para interiores y exteriores
Para obras y lugares de montaje, eventos deportivos y de ocio, operaciones de rescate y auxilio, etc.
Montaje
• Trípode premium, Art. Nº 0981 101 1: requiere conexión para trípode, Art. Nº 0981 180 711 (solo foco 8.300 lm).
• Trípode con manivela, Art. N.º 0981 102 1: requiere conexión para trípode, Art. Nº 0981 180 712.
• Trípode de acero inoxidable con amortiguación por aire, Art. N.º 0981 103 1: requiere conexión para trípode, Art. Nº 0981 180 713.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0981180701 FOCO TRABAJO LED 360º 9.500LM 1 ud. VER
0981180702 FOCO TRABAJO LED 360º 19.100LM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver