Clase de protección IP |
IP 54 |
Tipo de lámpara |
Xenon |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Soporte de conexión de tubo flexible |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Diámetro |
123 mm |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
900.000 g |
Altura |
263 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242051 |
Ficha Técnica |
32406839.pdf |