Clase de protección IP |
IP 54 |
Tipo de lámpara |
Xenon |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Soporte magnético y clavija para mechero |
Velocidad máxima |
80 km/h |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Diámetro |
123 mm |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1194.000 g |
Altura |
154 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081242052 |
Ficha Técnica |
32406839.pdf |