Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.
Alfombra fabricada con caucho natural con superficie texturizada
La alfombra de nitrilo presenta una mayor resistencia a aceites y grasas comunes.
Disponible en negro y con marcado de seguridad amarillo
La resistencia a productos químicos debe verificarse en cada caso.
Material |
RBR |
Longitud |
90 cm |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diseño |
Corte |
Ergonomía (sistema de puntos) |
3 de 5 puntos |
Anchura |
60 cm |
Color |
Amarillo;Negro |
Resistencia al desgaste (sistema de puntos) |
4 puntos de 5 |
Grosor |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
6350.000 g |
Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos) |
3 de 5 puntos |
Resistencia a temperatura máxima |
50 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957590165 |