Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
12250 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Tamaño del grano |
60 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Corindón de circonio |
Número de revoluciones máximo recomendado |
7500 U/min(rpm) |
Material del reverso |
Lino |
Código del sistema armonizado |
680510000000 |
Peso del producto (por artículo) |
92.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0578930327 |