Ref.: 0957351010090 1

FLGTRSHRNK FT01 RAL3020

Armario de puertas batientes PRO

Descripción

\FLGTRSHRNK-FT01-RAL3020

EAN

4046778514482
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111903
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111903
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Versión

3 estantes, 500 (ancho) x 500 (fondo) mm
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Número de baldas

3 Uds
Más Información

La capacidad de carga de la balda

60 kg
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Color de la puerta

RAL 3020
Más Información

Número de puertas

1 Uds
Más Información