900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

FLEXÓMETRO DE BOLSILLO HQ

Más vistas
Descripción
FLEXÓMETRO DE BOLSILLO HQ
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Flexómetro de bolsillo de alta calidad reforzado con carcasa de goma.
• Carcasa de goma resistente a golpes.
– Máxima estabilidad, bajo peso.
• Sistema de freno de la cinta que amortigua la recogida.
– Prolonga la vida útil de la cinta.
• Facilidad de lectura
– Cinta métrica amarilla.
– División en cm/mm en la parte superior e inferior de la cinta.
• Uña calibrada. Permite mediciones desde cero tanto en mediciones externas como internas.
• Facilidad de uso.
– Retracción automática de la cinta.
– Incluye botón de bloqueo de la cinta.
• Incluye gancho para cinturón y correa para muñeca.
• Precisión de clase ll. Alta calidad y eficiencia en la medición.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
071464 530 METRO BOLSILLO L:3MX16MM 1 ud. VER
071464 538 METRO BOLSILLO L:8MX25MM 1 ud. VER
071464 599 METRO BOLSILLO L:5MX25MM MAGNÉTICO 1 ud. VER
071464 540 METRO BOLSILLO-L10M.X25MM. 1 ud. VER
071464 518 METRO BOLSILLO L5M.X25MM. 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver