Acoplamiento macho con sellado mediante superficies planas FFH

Ref.: 0866999438
Ver todas las versiones

QCKCUPL-HYDR-FEM-FFH-DN19-3/4IN-G1IN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

FITT-HYDR-QUIKRELCUP-FEM-FF-FFH-1IN

Material

ST
Más Información

Tamaño de conexión del cuerpo

3/4 pulg./12
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Diámetro de conexión

48 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866999438

Ficha Técnica

98470748.pdf

Ficha Técnica

173380316.pdf