Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0681000773061 25

FIRSTLFTHB TOPAIR100 SCHWRZ 75MM

Franja respir. ventilac. de cumbrera, TOP AIR 100

Descripción

\FIRST/GRATLFTHAUB-TOPAIR100-SCHW-75MM

EAN

4024835010047

Unidades de envasado

25

UNSPSC 60801

30102315

UNSPSC 9.0501

30102315

Color

Negro

Material

PE - polietileno

Longitud

1050 mm

Sección transversal de ventilación

280 cm²
Más Información