Escuadra angular de tipo A

Ref.: 0681100990
Ver todas las versiones

FIJACION ANGULAR TIPO A-105X105X90X3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-FIJACION ANGUL-A+R-105X105X90X3

Número de orificios en la portadora principal nH

13 Uds
Más Información

Profundidad

105 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

14 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Con barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

24 Uds
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0214
Más Información

Peso

391 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

4 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

15 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

383.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681100990

Ficha Técnica

32407612.pdf