Profundidad |
43 mm |
Flujo luminoso |
1200 lm |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Tipo de lámpara |
LED |
Condiciones de temperatura máxima |
65 °C |
Longitud |
110 mm |
Nivel de potencia |
15 W |
Anchura |
110 mm |
Formulario |
Cuadrado |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Fundición de aluminio |
Tensión nominal máxima |
32 V/CC |
Conexión de cables |
Con cable |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la lente del faro |
Plástico |
Tensión nominal mínima |
9 V/CC |
Número de LED |
5 Uds |
Longitud del cable |
0.3 m |
Código del sistema armonizado |
940542310900 |
Peso del producto (por artículo) |
453.000 g |
Altura |
135 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081245 326 |