Extractor universal

Ref.: 071452 50
Ver todas las versiones

EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION(34-120MM)

Descripción

EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION(34-120MM)
Extractor universal
Tres extractores de dos patas en uno

Combina tres extractores, que pueden ajustarse a la profundidad de fijación correspondiente en función de la aplicación

Para la máxima eficacia

La geometría larga y esbelta del gancho es especialmente indicada para zonas de difícil acceso. Flexibilidad incluso en espacios reducidos

Gracias al travesaño y el gancho forjados en estampación

Husillo nitrocarburizado al gas

Las patas con fresado de precisión permiten agarrar los componentes desde atrás, de manera firme pero suave.

Ancho de fijación externa

130 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

3.6 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

2.5 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Anchura del gancho

27 mm
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

34 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

6 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

100 mm
Más Información

Número de brazos

6 Uds
Más Información

Profundidad de fijación 3

250 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Profundidad de fijación 2

200 mm
Más Información

Longitud del husillo

140 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3136.000 g
Más Información

Anchura de fijación externa mínima/máxima

34-130 mm
Más Información

Catálogo General

07145250
Scroll to top