Prolongación de contacto de conexión a tierra H07BQ-F3G2.5

Ref.: 0969316003
Ver todas las versiones

EXTLD-1WAY-H07BQ-F3G2,5-16A-250V-25M

Descripción

EXTLD-1WAY-H07BQ-F3G2,5-16A-250V-25M
Prolongación de contacto de conexión a tierra H07BQ-F3G2.5
Acoplamiento sencillo con cubierta

Cable

  • Excepcionalmente resistente al desgaste, al corte y al desgarro
  • Muy flexible
  • Extremadamente resistente a la intemperie
  • Color de señal naranja luminoso

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Naranja brillante
Más Información

Salida del cable

Conector de enchufe de seguridad con tapa
Más Información

Conexión de cables

Enchufe de seguridad
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F3G2,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

25 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Sección transversal del cable

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3862.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

ODU

0
Más Información