Extensión de conexión a tierra H07RN-F3G1.5

Ref.: 0969310101
Ver todas las versiones

3WAY-(H07RN-F3G1,5)-16A-250V-10M

Descripción

Cable extensión conexión tierra 3 vía H07RN-F3G1.5
3WAY-(H07RN-F3G1,5)-16A-250V-10M

Corriente nominal

16 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Salida del cable

Conector de goma triple con tapa
Más Información

Conexión de cables

Enchufe de seguridad
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Sección transversal del cable

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444995000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1994.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

ODU

0
Más Información