Separador con cierre

Ref.: 0880240195
Ver todas las versiones

EXPNDR-LOK-PES-1000MM

Descripción

EXPNDR-LOK-PES-1000MM
Separador con cierre
Para atadura o amarre de tubos, barras, conductos, etc., además de para fijar una gran variedad de artículos
  • Capacidad de ajuste al diámetro de los objetos agrupados
  • Capacidad de extensión infinita mediante la conexión de varios separadores

También puede utilizarse para atadura o amarre de sombrillas, tenderos extensibles, rollos de materiales, etc.

Material

PES
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Color del gancho

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

56041000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

ODU

0
Más Información