Dispositivo de rotulación BROTHER P-Touch E560BTVP

Ref.: 5964069603
Ver todas las versiones

ETIQUETADORA-BROTH-PTE560BTVP

Descripción

ETIQUETADORA-BROTH-PTE560BTVP
Dispositivo de rotulación BROTHER P-Touch E560BTVP
Etiquetadora portátil con interfaz USB-C y Bluetooth para una identificación clara de cables, tuberías, interruptores y tomas de corriente con etiquetas duraderas y robustas
  • Con pilas recargables de iones de litio
  • Detección automática de cinta de etiquetado
  • Imprime etiquetas altamente duraderas incluso en las condiciones más extremas
  • Anchura máxima de la cinta de etiquetado: 24 mm
  • Apagado automático (la impresora recuerda donde lo dejaste)
  • Unidad de corte: Cortadora automática para cortes completos/medios
  • Carga de base de datos desde PC y carga de plantillas
  • Pantalla: 3 líneas, cada una con 18 caracteres
  • Teclado: Qwertz
  • 20 idiomas
  • Puede almacenar 99 etiquetas
  • 70 teclas
  • 1800 caracteres por etiqueta
  • Impresión desde PC: Cree e imprima etiquetas fácilmente en su PC o en su smartphone o tablet a través de la interfaz Bluetooth
  • Con función de letras mayúsculas y 14 tipos de letra
  • 4 opciones de alineación de texto (centrado, justificado, izquierda, derecha)
  • Posibilidad de impresión vertical
  • Anchos de fuente: 2x, 1/2, estrecho, normal, ancho
  • Con vista previa de impresión
  • Impresión/copia múltiple (1-99 unidades)
  • Impresión multilínea
  • Impresión vertical y reflejada posible
  • Impresión posible de códigos de barras y códigos QR

Incluye:

  • Etiquetadora
  • 1 cinta de etiquetado laminada de 24 mm (adhesivo extrafuerte, negro sobre amarillo, 8 m de largo)
  • 1 cinta Flexi Tape laminada de 12 mm (negro sobre blanco, 8 m de largo)
  • Instrucciones de uso
  • Cable de carga USB-C

En maletines para sistemas ORSY® 4.4.2 con moldes de espuma

Tipo de correa

TZE
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Velocidad de impresión

30 mm/s
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3300.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información
Scroll to top