Estribo para vigas 2,0 mm

Ref.: 0681110160
Ver todas las versiones

DDU-ESTRIBO ALAS INT-120X160X2,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ESTRIBO ALAS INT-120X160X2,0
Estribo para vigas 2,0 mm
De una pieza
Con aletas interiores para conectar vigas a postes en áreas visibles. Adecuado para conexiones de madera/madera, madera/hormigón o madera/acero
  • Las vigas bajo carga uniaxial se pueden conectar a postes de la misma anchura
  • Aletas anguladas hacia dentro
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275), aprox. 20 µm y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10367:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de unión adecuados:


  • Clavo acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 a 100 mm.

  • ASSY 3.0 combi conforme a ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.

  • Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 10, 12 mm.

  • Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Herrajes de carga para conectar viguetas de madera de construcción a madera, hormigón o acero en áreas visibles


Las holguras de los bordes de los clavos en el poste deben observarse de acuerdo con EC5 al diseñar conexiones con cargas biaxiales.


El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.


Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinente para el anclaje.


Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B1.5

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

16 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Profundidad de la parte inferior

80 mm
Más Información

Profundidad de la parte superior

42 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

13 mm
Más Información

La distancia desde el centro del orificio del clavo del punz

77 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Aprobación

ETA-09/0021
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

34 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

518 g
Más Información

Distancia entre orificios del clavo del punzón (arriba - aba

120 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

26 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

549.600 g
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10326:2004
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

16 + 26 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 + 13 mm
Más Información

Anchura x altura

120 x 160 mm
Más Información

Anchura x distancia entre el centro de los taladros para cla

120 x 77 x 160 x 120 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portado

0 + 4 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

16 / 0 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la portadora principal n

26 / 4 Uds
Más Información

Catálogo General

0681110160

Ficha Técnica

32407604.pdf
Scroll to top