Estación de soldadura analógica

Ref.: 071594 50
Ver todas las versiones

ESTACION DE SOLDAR 60W

Descripción

ESTACION DE SOLDAR 60W
Estación de soldadura analógica
60 W
  • Estación de soldadura con temperatura regulada electrónicamente
  • Soldador ergonómico
  • Revestimiento de conexión equipotencial (alta resistencia conectada a punta de soldadura) para la seguridad de los componentes
  • Soporte de almacenamiento multifuncional con soporte de esponja giratorio para diestros y zurdos
  • Completamente aislado
  • Cable de conexión de hierro fundido altamente flexible y resistente al calor (1,5 m)
  • Tensión de alimentación de 230 V CA, 50/-60 Hz
  • Soldador de 24 V CA

Tensión secundaria

24 V/CA
Más Información

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Temperatura mínima de la punta de soldadura

150 °C
Más Información

Temperatura máxima de la punta de soldadura

450 °C
Más Información

Longitud del cable (secundario)

1.5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Condiciones de nivel de potencia

a 350°C
Más Información

Tiempo de calentamiento

60 s
Más Información

Condiciones de tiempo de calentamiento

alcanza hasta 280 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85151900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2040.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!