900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESTABILIZADOR DE DIESEL 20L

Más vistas
Referencia: 5861004020
Descripción
ESTABILIZADOR DIESEL 20L
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Protege contra el crecimiento de microorganismos y destruye levaduras y mohos en el sistema de combustible
- Producto químico formulado para prevenir y/o eliminar los microorganismos que obturan el sistema de inyección
- Lucha contra la proliferación aguda, restaurando el funcionamiento con total seguridad, eliminando los microorganismos generados por el gasoil y biodiesel
- Reduce el gasto de las reparaciones y elimina los problemas generados por la condensación del agua
- Puedes utilizar dos tipos de dosificación, una preventiva para proteger y otra problemática como solución
APLICACIONES:
- Para los sistemas de combustible diesel en vehículos de obra pública, vehículos industriales, tractores, cosechadoras, grandes tanques de almacenaje y en general todos los vehículos diesel

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: