ESPUMA PRE-ODEÑO PEROX-LAC 10 KG

Ref.: 0893762015
Ver todas las versiones

ESPUMA PRE-ODEÑO PEROX-LAC 10 KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Producto líquido en base a de ácidos orgánicos para la higiene de los pezones antes del ordeño. Líquido formulado en base a ácido láctico para su aplicación como espuma antes del ordeño.
- Libre de peróxidos.
- Uso como tratamiento tópico pre-ordeño de vacas, ovejas y cabras.
- Efecto protector del pezón contra la suciedad y los microorganismos.
- Produce una alta humectación de la suciedad para su mejor eliminación.
- Alta humectación de la zona tratada.
- Permite cubrir perfectamente toda la superficie del pezón que entra en contacto con la pezonera.
- El producto no gotea consiguiendo mejores resultados con menos producto.
- Especialmente indicado en vacas de ordeño.
- Tratamiento protector de la epidermis.
- Protege la epidermis de las agresiones físicas sufridas en los pezones durante el proceso mecánico del ordeño.
- Preparado para su uso directo.
- No necesita de disoluciones previas.
- Permite combinar diferentes materias activas y evitar la aparición de resistencias.
- Alternativa a productos en base a yodo, clorhexidina, etc.
- Producto fácilmente biodegradable.
- Producto para pre-ordeño.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

10 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.450 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893762015

Ficha Técnica

32406416.pdf

Hoja de datos de seguridad

03942679.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!