ESPUMA HIGIENIZANTE DE MANOS

Más vistas
Referencia: 5997638308
Descripción
ESPUMA HIGIENIZANTE DE MANOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Espuma higienizante de manos de uso cosmético tratada bajo control dermatológico.
Características
• Espuma ultra ligera.
• Base alcohólica 70 % con alto grado de higienización.
• No es necesario el uso de agua, higiene y limpieza en seco.
• Cuida la piel debido a la ausencia de tensioactivos agresivos.
• Rápida absorción sin dejar las manos grasas.
Ventajas
• Penetra rápidamente, dejando la piel higienizada, suave y bien cuidada gracias a las propiedades dermoprotectoras, suavizantes e hidratantes.
• Ideal para llevar en el bolso o vehículo y utilizarla en cualquier momento.
Beneficios
• Higieniza las manos sin necesidad de aclarado, proporcionando un tacto suave.
• Proporciona una agradable limpieza y sensación de frescura.
• Su uso habitual previene el contagio de posibles infecciones.

Ver más

Vídeo
Remitente:
Destinatario: