ESPIRALES DE AIRE EN PUR

Más vistas
Descripción
ESPIRALES DE AIRE EN PUR
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Para sistemas de frenos neumáticos. Espirales en poliuretano para un rendimiento y vida entre 3 y 5 veces superior a la poliamida (PA).
Características
- Espiral de PUR (poliuretano) en contra de la poliamida.
- Cumplen la norma DIN 74323, DIN53504 e ISO 37. Homologados por el TÜV.
- Equipados con un racor macho M16 x150 en cada extremidad.
Ventajas
- Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas (- 40°C hasta + 85°C).
- Alta resistencia a la rotura, ya que no se deteriora en las maniobras de extracción de embragues, ni tampoco en las condiciones normales de uso.
- El poliuretano resiste los pinzamientos y recupera la forma inicial en caso de estiramientos sin alterarse.
- Alta resistencia a la abrasión, los roces, aceite, gasoil, ozono y rayos U.V.
Beneficios
- Duración 3 y 5 veces mayor que la poliamida.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
088530 450 ESPIRAL AIRE PUR NEGRO P.FRENOS 1 ud. VER
088530 451 ESPIRAL AIRE PUR AMARILLO P.FRENOS 1 ud. VER
088530 452 ESPIRAL AIRE PUR ROJO P.FRENOS 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver