Espiral protectora para sistema hidráulico

Ref.: 0866005025
Ver todas las versiones

ESPIRAL PROTECTORA PE NEGRA 20X25MM

Descripción

ESPIRAL PROTECTORA PE NEGRA 20X25MM
Espiral protectora para sistema hidráulico
Las espirales protectoras están hechas por extrusión, lo que hace que los protectores sean muy duraderos y tengan bordes redondeados naturales.

Protege las mangueras del desgaste, los golpes y las condiciones climáticas.

Ahorra dinero ya que las mangueras duran más.

  • Los retrasos en el trabajo debido a fallos en las mangueras se reducen

La espiral de color hace que las mangueras sean más visibles

  • Aumenta la seguridad

Con la ayuda de las espirales, es posible agrupar las mangueras

  • Aumenta la seguridad
  • Facilita el manejo

  • De polietileno HD.
  • Excelente resistencia a la abrasión.
  • Soporta tanto las heladas como el calor.
  • Resistente a ácidos, aceites y disolventes.
  • Contiene aditivo antiestático.
  • Selección económica de protección de mangueras
  • Instalación sencilla
  • Un tamaño se adapta a muchos tamaños de manguera.
  • Se puede instalar a posteriori

Todas las máquinas y equipos, independientemente de la aplicación.


Por ejemplo, industria, maquinaria forestal, ingeniería civil, mantenimiento, etc.

Material

HDPE
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro mínimo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 kg
Más Información
Scroll to top