Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 025418 30 090 100

ESP-ISO4029-45H-10-M18X30

ESP-ISO4029-45H-10-M18X30

Descripción

ESP-ISO4029-45H-10-M18X30
Tornillo de ajuste con hexágono interior con filo cortante anular
ISO 4029, acero 45H, plano

Los tornillos de fijación de acero están diseñados para el uso bajo fuerza de compresión únicamente (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los tornillos de fijación de acero son, por tanto, extremadamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.



Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueltan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un fallo de funcionamiento.



Nota:


Los tornillos de fijación de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.


La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV



SO 4029 sustituye a DIN 916 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 suprimidos | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

EAN

4038898127673
Más Información

Unidades de envasado

100
Más Información

UNSPSC 9.0501

31163212
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material

Acero
Más Información

Accionamiento interno

Hexágono interior 10 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

11 mm
Más Información

Diámetro dentado

12 mm
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Categoría de dureza

mín. 450 HV
Más Información

Forma de punta

Punta filo anular
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información