Escurridera cónica

Ref.: 6105103035
Ver todas las versiones

ESCURRIDERA INOX 35 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Escurridera de acero Inoxidable 18/10 AISI de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para soportar gran peso y su uso intensivo profesional

- Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y prolongar su duración

- Paredes y base multiperforada para mayor superficie de evacuación de líquidos

- Pie de base circular para mejorar su apoyo y evitar posibles volcados

- Pulido interior y exterior acabado Brillante

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

16.5 cm
Más Información

Anchura

35 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1760 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105103035

Ficha Técnica

121432383.pdf