Escurridera con aro aluminio

Ref.: 6105900035
Ver todas las versiones

ESCURRIDERA ALUM. CON ARO 35 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Escurridera de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Aluminio puro 99,5% extra fuerte Excelente conductividad térmica para cocinar

- Asas de aluminio fundido unidas por remaches de aluminio para su uso intensivo profesional

- Paredes de aluminio de gran espesor que la convierte en una de las más robustas del mercado

- Paredes y base multiperforada para mayor superficie de evacuación de los líquidos

- Borde redondeado para reforzar la estructura y prolongar su duración

- Pie de base circular para mejorar su apoyo y evitar su posible volcado

- Fondo radial que facilita las tareas de limpieza

- Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

ALU
Más Información

Longitud

45 cm
Más Información

Anchura

35 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105900035

Ficha Técnica

32411768.pdf