Juego condena para roseta de aluminio

Ref.: 0689160635
Ver todas las versiones

JUEGO CONDENA ALUMINIO PARA ROSETA 35MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Acabado níquel satinado con recubrimiento de barniz incoloro electrostático.
• 3 agujeros de fijación.
• Eje manilla condena cuadrado 6 mm.
• Bocallave roscado.

Material

ALU
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0689160635

Ficha Técnica

32407367.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!