Material |
A2 |
Superficie |
E2 |
Diseño |
Resistente a la corrosión |
Anchura |
35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Altura |
35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689151011 |
Ficha Técnica |
32407367.pdf |