Escuadra perforada

Ref.: 0681664250
Ver todas las versiones

DDU-ESCUADRA PERFORADA-60X60X40MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ideal para uniones ocultas de vigas

Número de orificios en la portadora principal nH

5 Uds
Más Información

Profundidad

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0216
Más Información

Peso

84 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.200 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681664250

Ficha Técnica

32407609.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!