900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE

Más vistas
Descripción
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Limpiaparabrisas flexibles con alerón y multi-adaptador.
Características:
- Disponibles en 10 longitudes distintas.
- 6 adaptadores para instalar en diferentes brazos de limpiaparabrisas.
- Adaptador pre-montado para sujeción de brazos de escobillas de tipo gancho.
- Artículo flexible para cubrir todo el mercado de vehículos, incluso últimos modelos.
Ventajas:
- Embalaje individual.
- Fácil instalación con los adaptadores numerados para una rápida identificación.
- Posibilidad de montar estas escobillas en vehículos antiguos con el adaptador 1 (pre-instalado).
- Nano recubrimiento, que mejora el funcionamiento y alarga la vida útil de la goma.
Beneficios:
- Con 10 referencias cubrimos el 97% del mercado de escobillas para turismos.
- Conducción óptima incluso a velocidades superiores a 130 km/h

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0848036450 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 450MM 1 ud. VER
0848036600 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 600MM 1 ud. VER
0848036650 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 650MM 1 ud. VER
0848036700 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 700MM 1 ud. VER
0848036550 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 550MM 1 ud. VER
0848036530 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 530MM 1 ud. VER
0848036500 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 500MM 1 ud. VER
0848036475 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 475MM 1 ud. VER
0848036350 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 350MM 1 ud. VER
0848036400 LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE PRO 400MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver