900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESCOBILLA UNIVERSAL D35 X 275 MM

Más vistas
Referencia: 0702123005
Descripción
ESCOBILLA UNIVERSAL D.35 X 275 MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Escobilla universal 90 x 275 mm

Ver más

Remitente:
Destinatario: