Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar

Ref.: 0848070650
Ver todas las versiones

LIMPIAPARABRISAS-650MM-1UD

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Multi-adaptador Pre-montado

- Envase individual

- Bajo coste de almacenamiento

- Posibilidad de colgar en expositor para facilitar la clasificación de las distintas medidas

- Goma natural con recubrimiento de grafito

- Ofrece un deslizamiento suave

- Resistene a los rayos del sol y al ozono

- Soporta un amplio rango de temperaturas

- Sistema de clip central metálico con remaches de acero inoxidable

- Alta resistencia al desgaste

- Juntas del pasador de acero inoxidable

- Refills compatibles

- Posibilidad de cambiar las gomas con nuestros Refills

Material

Metal/caucho
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Longitud en pulgadas

26 in
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0848070650

Ficha Técnica

32406826.pdf